Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
3G381488
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
Gedore vaso de impacto 32mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3G381488
Diámetro
54
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
30
Tamaño de conexión
1 pulgada
Dimensión (mm)
32
Tamaño de conexión (mm)
25
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
54
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
30
Tamaño de conexión
1 pulgada
Dimensión (mm)
32
Tamaño de conexión (mm)
25
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82079030
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G381488
EAN
4010886870082
UBB
500642782402
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1956590