text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore V 42 8 VDE Llave Hexagonal 8mm Acero Cromo-Vanadio 150mm

Artículo No. 0L793426
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Con cabeza esférica No

Especificaciones

Aislamiento
Ancho de llave (mm) 8
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE
Marca Gedore
Model V 42 8

Descripción

Especialmente adecuados para anillos de apriete de derivaciones de cables, templados al aceite, acero especial al vanadio GEDORE, ensayados individualmente, aislamiento hasta 1000 V, ensayados individualmente, aislamiento hasta 1000 V

Números de artículo

Artículo No. 0L793426
EAN 4010886896020
UBB 500642577802
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2324881
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.