text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Univerzálne kliešte 8250 160 VDE


Buena acción de palanca para facilitar el corte, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para cortar todo tipo de alambres, incluso cuerda de piano, 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, s

Cod Articol G3043.825.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 236
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

Specificații

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 236
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vyčnievajúci výrez Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 35
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 22.8
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kovaný Áno
Výška hlavy (mm) 10.4
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 240
Type VDE Pliers

Descriere

Buena acción de palanca para facilitar el corte, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para cortar todo tipo de alambres, incluso cuerda de piano, 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, según EN 60900/IEC 60900, según EN 60900/IEC 60900, según EN 60900/IEC 60900, según EN 60900/IEC 60900. según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, JC = cromado, mangos de 2 componentes, caras de agarre dentadas, articulación insertada, * Las superficies/mangos coronados - es decir, apenas redondeados - evitan picos de fuerza desfavorables y puntuales. Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación en caliente, templado en aceite y recocido, cromado.

Numerele articolelor

Cod Articol G3043.825.160
EAN 4010886805077
UBB 500504553800
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 1429582
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.