text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore universele tang 8210-200 TL


Versterkte uitvoering, voor zware continue bewerkingen, Oplegfreesbak, Voor vlak en rond materiaal, Voor middelharde draad 1,6 mm, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde a

Article number G3043.400.200
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 285
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Packed per 1

Specifications

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 285
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 42
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 29.5
Stripbereik diameter (mm) 1.6 - 1.6
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 265
Type Universal Pliers

Description

Versterkte uitvoering, voor zware continue bewerkingen, Oplegfreesbak, Voor vlak en rond materiaal, Voor middelharde draad 1,6 mm, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Article numbers

Article number G3043.400.200
EAN 4010886671184
UBB 240102246248
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  6711850
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.