text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Gedore 8210-200 JC


modelo reforzado, para trabajos duros y continuos, caja de corte, para material plano y redondo, para alambre semiduro de 1,6 mm, cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 62 - 64 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y revenido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero

Numéro d'article G3043.300.200
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 341
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Emballé par 1

Spécifications

Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 341
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 42
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 29.5
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 12.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 300
Type Universal Pliers

La description

modelo reforzado, para trabajos duros y continuos, caja de corte, para material plano y redondo, para alambre semiduro de 1,6 mm, cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 62 - 64 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y revenido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Numéros d'articles

Numéro d'article G3043.300.200
EAN 4010886673218
UBB 203102194057
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 6732180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.