Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
7O026271
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
Gedore TT50 FH BLUE SP Destornillador dinamométrico 1/4» hexagonal 0.1-0.5Nm 178mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7O026271
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
190
Longitud total (mm)
178
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
190
Longitud total (mm)
178
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['0.100', '0.500']
División de la escala de precisión (Nm)
0.02
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
TT50 FH BLUE
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Uso: En el rango de par de 0,1 - 5,0 N-m, Para trabajos de prueba e instalación en la industria de hardware eléctrico y electrónico, la industria de fabricación de instrumentos y la fabricación industrial o en el control de calidad, Características: Destornillador dinamométrico con escala doble (cN-m/ozf-in/lbf-in), con hexágono interior de 1/4" para utilizar con puntas hexagonales de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, con adaptador para vasos de 1/4" según DIN 3124, precisión de indicación: +/- 6 % de tolerancia del valor indicado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Para apriete bidireccional controlado, Con función de puntero esclavo, Para bloqueo de valores máximos / visualización de valores máximos, 4 modelos en el rango de 0,1 N-m a 5,0 N-m, Construcción ligera gracias a las empuñaduras de aluminio anodizado, Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones electrostáticas sensibles, Volumen suministrado: Destornillador dinamométrico TT, adaptador para accionamiento cuadrado/hexagonal de 1/4" (nº 757-20), modelo TT 250 FH, TT 500 FH con mango en T adicional para facilitar el trabajo, certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789, entrega en embalaje de cartón resistente.
Números de artículo
Artículo No.
7O026271
EAN
4002805758052
UBB
500642431869
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
7096380