text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TT100 FH BLUE SP Destornillador dinamométrico 1/4» hexagonal 0.2-1Nm 178mm

Artículo No. 0V148815
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 190
Longitud total (mm) 178
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 190
Longitud total (mm) 178
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['0.200', '1.000']
División de la escala de precisión (Nm) 0.05
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model TT100 FH BLUE

Descripción

Uso: En el rango de par de 0,1 - 5,0 N-m, Para trabajos de prueba e instalación en la industria de hardware eléctrico y electrónico, la industria de fabricación de instrumentos y la fabricación industrial o en el control de calidad, Características: Destornillador dinamométrico con escala doble (cN-m/ozf-in/lbf-in), con hexágono interior de 1/4" para utilizar con puntas hexagonales de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, con adaptador para vasos de 1/4" según DIN 3124, precisión de indicación: +/- 6 % de tolerancia del valor indicado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Para apriete bidireccional controlado, Con función de puntero esclavo, Para bloqueo de valores máximos / visualización de valores máximos, 4 modelos en el rango de 0,1 N-m a 5,0 N-m, Construcción ligera gracias a las empuñaduras de aluminio anodizado, Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones electrostáticas sensibles, Volumen suministrado: Destornillador dinamométrico TT, adaptador para accionamiento cuadrado/hexagonal de 1/4" (nº 757-20), modelo TT 250 FH, TT 500 FH con mango en T adicional para facilitar el trabajo, certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789, entrega en embalaje de cartón resistente.

Números de artículo

Artículo No. 0V148815
EAN 4002805758106
UBB 500642432024
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 7096460
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.