text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TORQ-SET 689 TS Punta destornillador hexagonal 8mm 1/4» Hex 82mm

Artículo No. 1Y712288
Sistema de atornillado Torq-set
Longitud total (mm) 82
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto

Especificaciones

Sistema de atornillado Torq-set
Longitud total (mm) 82
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Gedore
Model 689 TS

Descripción

Según DIN ISO 3126, ISO 1173, accionamiento hexagonal según DIN 3126 - C 6.3 (1/4), GEDORE acero especial al vanadio, acabado metálico, TORQ-SET® es una marca registrada de Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® es una marca registrada de Phillips Screw Company, USA

Números de artículo

Artículo No. 1Y712288
EAN 4010886873663
UBB 500642790405
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 1965530
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.