Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
0X487388
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
Gedore TORQ-SET 689 TS Punta destornillador hexagonal 2mm 1/4» Hex 82mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0X487388
Sistema de atornillado
Torq-set
Longitud total (mm)
82
Tamaño (TX)
2
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torq-set
Longitud total (mm)
82
Tamaño (TX)
2
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
Sí
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Gedore
Código de producto
82079030
Model
689 TS
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
según DIN ISO 3126, ISO 1173, hexágono interior según DIN 3126 - C 6.3 (1/4), GEDORE acero especial al vanadio, acabado cañón metálico, TORQ-SET® es una marca registrada de Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® es una marca registrada de Phillips Screw Company, USA
Números de artículo
Artículo No.
0X487388
EAN
4010886873632
UBB
500642789845
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
1965506