Carro de taller completo
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
Almacenaje de Herramientas
Bolsa para herramientas
Carro de taller completo
5B617442
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
Gedore Tool Module in Tool Trolley 308-Piece
Añadir catálogo
Artículo No.
5B617442
Anchura
785
Altura
1045
Profundidad
510
Protección de la superficie
Forrado de plástico
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
785
Altura
1045
Profundidad
510
Protección de la superficie
Forrado de plástico
Material
Acero
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
No
Juego de electricista
No
Número de brocas guía
0
Número de llaves de horquilla
0
Número de taladros para madera
0
Número de brocas espirales HSS
24
Número de cortadoras de cable
0
Número de herramientas coaxiales
0
Número de destornilladores de estrella PH
2
Número de destornilladores de estrella PZ
0
Número de sierras de corona
0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica
0
Número de brocas huecas
0
Número de llaves de estrella
13
Número de destornilladores de ranura
4
Número de llaves de vaso
10
Número de llaves de vaso
51
Número de llaves fijas
9
Número de brocas para piedra
0
Número de brocas escalonadas
0
Número de destornilladores Torx
6
Número total de herramientas
308
Número de limas
6
Cantidad de herramientas de medición
2
Número de alicates
9
Número de llaves combinadas
26
Número de llaves hexagonales
8
Número de llaves ajustables
0
Número de puntas de inserción
28
Número de herramientas de prueba
1
Número de carracas
3
Número de barras
0
Número de cinceles y punzones
7
Número de martillos
2
Número de herramientas multifunción
0
Número de sierras
1
Material encimera
Otro
Número de cajones
7
Con freno
No
Con cajones
Sí
Marca
Gedore
Type
Tool Module
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Herramientas en medidas métricas, GEDORE Check-Tool-System: Inserto de espuma de 2 colores para comprobar que el juego está completo, En el carro de herramientas WSL-L7, En el carro de herramientas WSL-L7, Bloqueo individual sólo se puede abrir un cajón a la vez, Manejo con una sola mano, Paredes laterales con europerforación de 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, Redondeo lateral - minimización de bordes de tope, Cuerpo soldado, autoportante y rígido a la torsión, Maniobrable y fácil de controlar con la manivela de conducción y dirección, Plataforma de trabajo con cubierta de plástico PP con aplanamiento frontal y borde de protección antivuelco, así como pequeños compartimentos de almacenamiento adicionales, Cierre centralizado con cerradura de cilindro, 7 cajones anchos (A 640x P 400 mm) totalmente extensibles, Carriles guía con rodamientos de bolas, Capacidad de carga por cajón 20 kg, Capacidad de carga total 400 kg, Ruedas de marcha suave sobre rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm) con protección de rosca, una con freno total, Incluso con cargas máximas: sigue siendo de marcha suave, maniobrable y se mantiene en el carril, Dimensiones: Al 1045 x An 785 x Pr 510 mm
Números de artículo
Artículo No.
5B617442
EAN
4010886948477
UBB
500673276142
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
2980347