text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TLS0022 FH BLUE FS Destornillador dinamométrico 1/4» engranaje hexagonal 0,04-0,22Nm 76mm

Artículo No. 3F068804
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 72
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 72
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model TLS0022 FH BLUE

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 4-22 cN - m, Fabricación en serie con valor de apriete constante, Industria electrónica, mecánica de precisión y fabricación industrial, Características: Destornillador con par de apriete preajustado - sin escala, Con accionamiento hexagonal hembra de 1/4" para utilizar con puntas hexagonales de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, Con adaptador también apto para vasos de cuadradillo de 1/4" según DIN 3124, Precisión de trabajo: +/- 6 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Embrague radial de bolas de precisión y diseño de leva para un apriete bidireccional controlado, El mecanismo de precisión se desliza de forma muy perceptible cuando se alcanza el valor preajustado, Reajuste automático a la posición inicial, Construcción ligera gracias a las empuñaduras de aluminio anodizado, El preajuste se puede realizar en fábrica o por el usuario en comprobadores de par de apriete adecuados, Al realizar el pedido, especifique el valor N-m - si se desea un preajuste fijo de fábrica (precio a consultar), Volumen de suministro: Volumen de suministro: Destornilladores dinamométricos, adaptador para accionamiento cuadrado/hexagonal de 1/4" (nº 757-20), modelo nº TLS 1360 FH con mango en T adicional para facilitar el trabajo, Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789, Suministro en embalaje de cartón resistente

Números de artículo

Artículo No. 3F068804
EAN 4002805921616
UBB 500642429640
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1471473
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.