text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE50 Torque Spanner 9 x 12mm 50Nm 236.5mm


Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima permitida de +/-3% y, por tan

Artículo No. 7D314197
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 345
Longitud total (mm) 291.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 345
Longitud total (mm) 291.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) ['10.000', '50.000']
Variable de corrección coherente
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.25
División de la escala de precisión (Nm) 0.25
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Probado por VDE No
Model TF-SE50
Type Torque Spanner

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima permitida de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4%, Incl. certificado de ensayo trazable (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Para apriete controlado a derechas e izquierdas (herramienta de inserción para cambio de dirección), Soporte rectangular 9x12 mm incluida ayuda de expulsión, Construcción robusta en tubo de acero con recubrimiento de polvo mate, con carraca galvanizada y piezas de plástico de alta calidad, Nueva empuñadura ergonómica, conformada según la posición natural de agarre de la mano, La doble escala N-m / lbf-ft y el nonio están protegidos de la abrasión y la suciedad mediante una ventana de visualización ampliada, Con escala de nonio para la escala principal N-m para ajustar valores de escala intermedios, Ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala principal, Alineación vertical de la escala, ajuste del par por lo tanto adecuado para diestros y zurdos, La línea de la escala situada directamente encima de la escala evita errores de lectura (errores de paralaje), Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y también protegido por ventanas de visualización,, El mecanismo de salto preciso genera una señal de activación claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par ajustado, Incl. Protección antivuelco, evita que la herramienta se desplace al depositarla en el suelo.

Números de artículo

Artículo No. 7D314197
EAN 4010886965542
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 3288218
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.