text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE300 Torque Wrench 14 x 18mm 60Nm 570mm


Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima admisible de +/-3% y, por tanto, con u

Artículo No. 8G128730
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1190
Longitud total (mm) 570
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1190
Longitud total (mm) 570
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['60.000', '300.000']
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 10
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Probado por VDE No
Model TF-SE300
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima admisible de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4%, incl. certificado de ensayo trazable (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Para el apriete controlado a derechas e izquierdas (cambiar la herramienta de inserción para cambiar de dirección), Soporte rectangular 14x18 mm incluida ayuda de expulsión, Construcción robusta de tubo de acero con recubrimiento de polvo mate, con carraca galvanizada y piezas de plástico de alta calidad, Nueva empuñadura ergonómica, conformada según la posición natural de agarre de la mano, Ayuda para centrar la mano y ayuda de calibración claramente reconocibles y táctiles en el centro del mango, Escala doble N-m / lbf-ft y nonio protegidos de la abrasión y la suciedad mediante una ventana de visualización ampliada, Con escala nonio para N-m escala principal para ajustar valores de escala intermedios, Ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala principal, Alineación vertical de la escala, ajuste del par por lo tanto adecuado para diestros y zurdos, La línea de la escala colocada directamente encima de la escala evita errores de lectura (errores de paralaje), Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y también protegido por ventanas de visualización,, El mecanismo de salto preciso genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par ajustado, incl. Protección antivuelco, evita que la herramienta ruede al depositarla en el suelo

Números de artículo

Artículo No. 8G128730
EAN 4010886962411
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 3278557
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.