text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE150 Torque Wrench 9 x 12mm 30Nm 469mm


Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima admisible de +/-3% y, por tanto, con u

Artículo No. 3E666257
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 930
Longitud total (mm) 469
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 930
Longitud total (mm) 469
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['30.000', '150.000']
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 10
División de la escala de precisión (Nm) 1
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Probado por VDE No
Model TF-SE150
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con cavidad rectangular para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima admisible de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4%, incl. certificado de ensayo trazable (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Para apriete controlado a derechas e izquierdas (cambiar la herramienta de inserción para cambiar de dirección), Soporte rectangular 9x12 mm incluida ayuda de expulsión, Construcción robusta de tubo de acero con recubrimiento de polvo mate, con carraca galvanizada y piezas de plástico de alta calidad, Nueva empuñadura ergonómica, conformada según la posición natural de agarre de la mano, Ayuda para centrar la mano y ayuda de calibración claramente reconocibles y táctiles en el centro del mango, Escala doble N-m / lbf-ft y nonio protegidos de la abrasión y la suciedad por una ventana de visualización ampliada, Con escala nonio para N-m escala principal para ajustar valores de escala intermedios, Ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala principal, Alineación vertical de la escala, ajuste del par por lo tanto adecuado para diestros y zurdos, La línea de la escala colocada directamente encima de la escala evita errores de lectura (errores de paralaje), Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y también protegido por ventanas de visualización,, El mecanismo de salto preciso genera una señal de activación claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido, incl. Protección antivuelco, evita que la herramienta ruede al depositarla en el suelo

Números de artículo

Artículo No. 3E666257
EAN 4010886962398
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 3278530
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.