text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K50 Torque Spanner 3/8" 50Nm 230.5mm


Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de arrastre para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima a

Artículo No. 0Z587170
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 421
Longitud total (mm) 303
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 421
Longitud total (mm) 303
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) ['10.000', '50.000']
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 10
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.25
División de la escala de precisión (Nm) 0.25
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Probado por VDE No
Model TF-K50
Type Torque Spanner

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de arrastre para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima admisible de +/-3% y, por tanto, con una precisión superior a la estipulada por norma +/-4%, incl. certificado de ensayo trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017), Para apriete bidireccional controlado, De 1/2" con cabeza cuadrada tipo seta y cierre de bola. A partir de 3/4" con casquillo cuadrado y retención de pasador, Construcción robusta de tubo de acero con recubrimiento de polvo mate, con carraca galvanizada y piezas de plástico de alta calidad, Nueva empuñadura ergonómica, conformada según la posición natural de agarre de la mano, Ayuda de centrado de la mano y ayuda de calibración claramente reconocibles y táctiles en el centro de la empuñadura, La escala doble N-m / lbf-ft y el nonio están protegidos de la abrasión y la suciedad mediante una ventana de visualización ampliada, Con escala de nonio para la escala principal N-m para el ajuste de valores de escala intermedios, Ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala principal, Alineación vertical de la escala, ajuste del par por lo tanto adecuado para diestros y zurdos, La línea de la escala colocada directamente encima de la escala evita errores de lectura (errores de paralaje), Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y también protegido por ventanas de visualización,, El mecanismo preciso genera una señal de activación claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par ajustado, incl. protección antivuelco, evita que se desplace al alcanzar el valor de par ajustado. protección antivuelco, evita que la herramienta ruede al depositarla en el suelo

Números de artículo

Artículo No. 0Z587170
EAN 4010886965573
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 3288242
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.