Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
0M131624
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
Gedore TF-K5 Torque Spanner 1/4" 5Nm 150.5mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0M131624
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
327
Longitud total (mm)
223
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
327
Longitud total (mm)
223
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
No
Momento de apriete (Nm)
1
Anchura del cabezal (mm)
35
Variable de corrección coherente
Sí
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
0.025
División de la escala de precisión (Nm)
0.025
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
TF-K5
Type
Torque Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M131624
EAN
4010886965559
UBB
500573767208
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
3288226