text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K100 Torque Wrench 12.5mm 20Nm 403.2mm


Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con accionamiento cuadrado para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima pe

Artículo No. 1D567151
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 973
Longitud total (mm) 403.2
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 973
Longitud total (mm) 403.2
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['20.000', '100.000']
Anchura del cabezal (mm) 44
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 5
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 36
Con escala
Probado por VDE No
Model TF-K100
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con accionamiento cuadrado para la industria y el comercio, Características: Clasificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, ajustada a una desviación máxima permitida de +/-3% y, por tanto, con una precisión mayor que la estipulada por norma +/-4%, incl. certificado de ensayo trazable (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Para apriete bidireccional controlado, cuadradillo de cabeza de seta de 1/2" con bloqueo de bola, Construcción robusta de tubo de acero con recubrimiento de polvo mate, con carraca galvanizada y piezas de plástico de alta calidad, Nueva empuñadura ergonómica, conformada según la posición natural de agarre de la mano, ayuda de centrado de la mano claramente reconocible y táctil y ayuda de calibración en el centro de la empuñadura, La escala doble N-m / lbf-ft y el nonio están protegidos de la abrasión y la suciedad mediante una ventana de visualización ampliada, Con escala de nonio para la escala principal N-m para ajustar valores de escala intermedios, Ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala principal, Alineación vertical de la escala, ajuste del par de apriete por lo tanto adecuado para diestros y zurdos, La línea de la escala colocada directamente encima de la escala evita errores de lectura (errores de paralaje), Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y también protegido contra la abrasión a través de ventanas de visualización,, El mecanismo de salto preciso genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par de apriete ajustado, Incl. protección antivuelco, evita que la herramienta ruede al depositarla en el suelo

Números de artículo

Artículo No. 1D567151
EAN 4010886962312
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 3278379
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.