text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tenazas de torre 8380-280 TL


según DIN ISO 9242, Forma A, Cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 61 - 63 HRC, Para alambre semiduro, 1,6 mm, Cabezales rectificados, gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul (TL), Zonas de cabeza y mango optimizadas geométricamente para un uso ergonómico, De acero para herramientas de alta calidad, De acero para herramie

Artículo No. G3050.400.280
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 502
Longitud (mm) 282
Tapa del mango plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 502
Longitud (mm) 282
Tapa del mango plástico
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 510
Type Tower Pincer

Descripción

según DIN ISO 9242, Forma A, Cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 61 - 63 HRC, Para alambre semiduro, 1,6 mm, Cabezales rectificados, gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul (TL), Zonas de cabeza y mango optimizadas geométricamente para un uso ergonómico, De acero para herramientas de alta calidad, De acero para herramientas de calidad

Números de artículo

Artículo No. G3050.400.280
EAN 4010886675229
UBB 240102246578
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 6752290
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.