text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Speed brace 1985


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. G2286.001.985
Peso 619
Longitud (mm) 395
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado según ISO 3315 No
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 619
Longitud (mm) 395
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado según ISO 3315 No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 615
Codigo SA 8466103800
Type Speed Brace

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2286.001.985
EAN 4010886614334
UBB 240122042775
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6143350
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.