Accesorios
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
Roscar
Accesorios
2W453618
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
Gedore Soporte de macho de roscar M5-M12
Añadir catálogo
Artículo No.
2W453618
Aislamiento
No
Altura
99
Peso
275
Longitud total (mm)
110
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Altura
99
Peso
275
Longitud total (mm)
110
Antimagnético
No
Longitud (mm)
99
Protección de aislamiento 1000 V
No
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Llave de vaso
2
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Accionamiento cuadrado (mm)
5 - 12
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Tool Holder with Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con ojal avellanado para facilitar la alineación del macho de roscar/extractor de tornillos, Para utilizar extractores de tornillos (nº 8551 y 8551 S) en espacios reducidos, Reversible para funcionamiento en sentido horario o antihorario, Mango en T deslizante, Con portabrocas de dos mordazas para sujetar vástagos cuadrados, Versión totalmente de acero, cromado
Números de artículo
Artículo No.
2W453618
EAN
4010886951996
UBB
500684587644
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
3126358