text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slim Drive VDE 2172 6,5 Destornillador ranurado 6.5mm 150mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 260mm

Artículo No. 2Z361323
Aislamiento
Peso 140
Longitud total (mm) 260
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5

Especificaciones

Aislamiento
Peso 140
Longitud total (mm) 260
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Modelo de baja chispa
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Código de producto 82054000
Model VDE 2172 6,5

Números de artículo

Artículo No. 2Z361323
EAN 4010886938669
UBB 500642623275
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.