text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Destornillador Phillips PH2 100mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 210mm

Artículo No. 4L724923
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 140

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 140
Longitud total (mm) 210
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de baja chispa
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Gedore
Model VDE 2162

Descripción

Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Diámetro de la hoja ultrapequeño pero con total seguridad mecánica y eléctrica, Sin problemas para alcanzar tornillos profundamente incrustados en los ejes de los tornillos, Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 4L724923
EAN 4010886938393
UBB 500642610488
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824450
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.