text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore K 37 L 100 mm


Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón-metal, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Cikkszám
Ancho de llave (mm) 100
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ancho de llave (mm) 100
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 54
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10300
Codigo SA 8204200000
Model K 37 L 100
Type Impact Socket

Leírás

Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón-metal, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, A partir de SW 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

Cikkszámok

Cikkszám G2346.982.001
EAN 4010886633144
UBB 203120529789
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6331430

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.