Zagen, scharen, messen en pincetten
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
Cúter y tijeras
Cúter diversos
Cúter plegable
3H061151
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
Gedore SB 6952-00 Cuchillo de rescate 85mm Mango de madera 203mm Longitud
Añadir catálogo
Artículo No.
3H061151
Longitud de la hoja (mm)
85
Extensible
No
Longitud total (mm)
203
Plegable
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
85
Extensible
No
Longitud total (mm)
203
Plegable
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con enclavamiento
Sí
Con cubierta protectora
No
Con rascador
No
Con zapata flotante
No
Cuchilla de cable
No
Cuchilla retráctil
No
Auto-retráctil
No
Marca
Gedore
Model
SB 6952-00
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para cortar, seccionar y diseccionar con seguridad una gran variedad de materiales, Cuchilla universal de alta calidad con cortador de cinturón adicional y rompevidrios, Ayudante universal en el coche, en casa, en el jardín y en el taller, Hoja templada con dentado parcial, Hoja negra, protectores del mango azules
Números de artículo
Artículo No.
3H061151
EAN
4010886952887
UBB
500702673103
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3100464