text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 3090 M Alargadera con imán 3/8» cuadrada Acero Cromo-Vanadio 120mm

Artículo No. 4G386554
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 10

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 10
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model SB 3090 M

Descripción

Para vasos manuales con agujero pasante y cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, El imán de sujeción fija los tornillos o tuercas de forma segura en el vaso, Manejo con una sola mano - el tornillo o la tuerca se puede enroscar inmediatamente con el inserto de la llave de vaso, El campo magnético del imán de sujeción mantiene los tornillos y tuercas centrados en el vaso sin contacto directo, Un fuerte imán permanente mantiene sujetos incluso los tornillos grandes, Perfecto para trabajar en espacios reducidos, Forjado en caliente, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. 4G386554
EAN 4010886951415
UBB 500704949550
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3093921
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.