text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 M Alargadera con imán 1/2» cuadradillo Acero Cromo-Vanadio 81.5mm

Artículo No. 7G864708
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model SB 1990 M

Descripción

Para vasos manuales con agujero pasante y cuadradillo de arrastre según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, El imán de sujeción fija los tornillos o tuercas de forma segura en el vaso, Manejo con una sola mano - el tornillo o tuerca se puede enroscar inmediatamente con el inserto de la llave de vaso, El campo magnético del imán de sujeción mantiene los tornillos y tuercas centrados en el vaso sin contacto directo, Un fuerte imán permanente sujeta incluso tornillos grandes, Perfecto para trabajos en espacios reducidos, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. 7G864708
EAN 4010886944332
UBB 500704947992
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2905329
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.