text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 KR-7 Alargadera universal 1/2» cuadrada Acero Cromo-Vanadio 120mm

Artículo No. 3H398407
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model SB 1990 KR-7

Descripción

Con cabeza esférica, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola, La prolongación puede girar hasta 18°, Capacidad de carga max. 230 N-m, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. 3H398407
EAN 4010886951231
UBB 500704949147
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3093719
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.