text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 KR-2 Alargadera Universal 12mm Accionamiento Hexagonal Acero Cromo-Vanadio 120mm

Artículo No. 7D061515
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model SB 1990 KR-2

Descripción

con cabeza esférica, para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, bloqueo de bola, la prolongación puede girar hasta 18°, capacidad de carga máx. 230 N-m, acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado 230 N-m, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. 7D061515
EAN 4010886954539
UBB 500704952349
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3107450
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.