text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 183 7 TC S-001 Juego de alicates de 42mm de ancho de boca, mango de acero cromado, 7».

Artículo No. 3F628504
Aislamiento
Longitud 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 42
Modelo de baja chispa No

Especificaciones

Aislamiento
Longitud 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 42
Modelo de baja chispa No
Probado por VDE No
Marca GEDORE
Model SB 183 7 TC S-001

Descripción

Una herramienta que funciona como una llave y unos alicates, DIN ISO 5743, Puede sustituir a dos juegos completos de llaves de boca, métricas y en pulgadas (0-42 mm/0-1,5/8"), Montaje cuidadoso de uniones atornilladas con superficies delicadas (p. ej., racores cromados), Mordazas de protección opcionales accesorios cromados), Herramienta universal ajustable para atornillar, Perfecta para doblar, sujetar, prensar y agarrar una amplia gama de piezas de trabajo, Colocación sin juego y sin riesgo de dañar los bordes, Mecanismo deslizante y mordazas paralelas para un ajuste rápido y sencillo, prácticamente sin escalonamientos, Bloqueo seguro del ajuste al seleccionar el tamaño de la abertura, El mecanismo deslizante puede activarse desde casi cualquier ajuste, Puede utilizarse como "llave de carraca" para apretar y aflojar rápida y fácilmente tornillos hexagonales y tuercas, Elevada relación de apriete (>1: 10) para una gran fuerza de apriete y sujeción contra las mordazas, Fabricada en acero especial GEDORE templado y revenido para las cargas más elevadas, Puede utilizarse como un potente tornillo de banco cuando se está en movimiento, Ajuste ergonómico óptimo de la posición de la mano al tamaño de la mordaza o apertura de la llave, Mordazas de protección disponibles como opción

Números de artículo

Artículo No. 3F628504
EAN 4010886956199
UBB 500704954329
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3112438
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.