text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 12 TL Alicate Universal 44mm Boca Mango Antideslizante Acero Cromado 12

Artículo No. 3E859313
Protección de la superficie Cromado
Peso 550
Con dispositivo de corte No
Anchura del cabezal (mm) 8.5
Diseño de agarre 2 componentes

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 550
Con dispositivo de corte No
Anchura del cabezal (mm) 8.5
Diseño de agarre 2 componentes
Con función de desaislado No
Con dispositivo de enclavamiento
Tapa del mango Lacado
Marca Gedore
Model SB 142 12 TL

Descripción

según DIN ISO 8976 forma C, con articulación en caja y protección de apriete, ajuste fino mediante pulsador, nº 142 12 = 17 vías de ajuste, ajuste mediante pulsador con una sola mano con gran superficie de accionamiento, cabeza de alicates estrecha para lugares de difícil acceso, bocas de alicates largas, superficies de sujeción desplazadas, autoapriete en tuercas y tubos, acero especial al cromo-vanadio de GEDORE, caras dentadas endurecidas por inducción, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. 3E859313
EAN 4010886879139
UBB 500704947570
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2081229
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.