text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 10 TL Alicate para bombas de agua 38mm de apertura de boca Mango antideslizante Acero cromado 10

Artículo No. 7B723198
Forma Curvo
Peso 381
Con dispositivo de corte No
Longitud 255
Material Acero

Especificaciones

Forma Curvo
Peso 381
Con dispositivo de corte No
Longitud 255
Material Acero
Con función de desaislado No
Con dispositivo de enclavamiento
Forjado
Marca GEDORE
Model SB 142 10 TL

Descripción

según DIN ISO 8976 Forma C, con junta en caja y protección de apriete, ajuste fino mediante pulsador, nº 142 10 = ajustable en 15 posiciones, ajuste mediante pulsador con una sola mano con gran superficie de accionamiento, cabeza de alicate estrecha para lugares de difícil acceso, bocas de alicate largas, superficies de agarre desplazadas, autoapriete en tuercas y tubos, acero especial al cromo-vanadio de GEDORE, caras dentadas endurecidas por inducción, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. 7B723198
EAN 4010886838969
UBB 500704947166
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 1700111
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.