Nedtrain Oud
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
Martillo
Martillos de aluminio & cobre
Martillos de cobre
6F347615
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
Gedore ROTBAND-PLUS 622 H-750 Martillo de cobre Mango de nogal 350mm 750g
Añadir catálogo
Artículo No.
6F347615
Diseño
Martillo de cobre
Longitud (mm)
350
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Cabeza de peso (g)
750
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Martillo de cobre
Longitud (mm)
350
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Cabeza de peso (g)
750
Peso total (g)
1120
Material cabezal
Cobre
Con protector de uñas
Sí
Marca
Gedore
Model
622 H-750
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forma de maza, Con mango de nogal según DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito protector de acero endurecido de gran longitud, El manguito, el collar cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango de madera en una sola unidad, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio
Números de artículo
Artículo No.
6F347615
EAN
4010883867245
UBB
500642566003
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
8672410