Nedtrain Oud
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
Martillo
Martillos de aluminio & cobre
Martillos de cobre
0Z213889
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
Gedore ROTBAND-PLUS 622 H-5 Martillo de cobre Mango nogal 800mm 5kg
Añadir catálogo
Artículo No.
0Z213889
Diseño
Martillo de cobre
Longitud (mm)
800
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Cabeza de peso (g)
5000
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Martillo de cobre
Longitud (mm)
800
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Cabeza de peso (g)
5000
Peso total (g)
6150
Material cabezal
Cobre
Con protector de uñas
Sí
Marca
Gedore
Model
622 H-5
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forma de maza, con mango de nogal según DIN 5111, adicionalmente provisto de un manguito protector de acero endurecido de gran longitud, El manguito, el collar cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango de madera en una sola unidad, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio
Números de artículo
Artículo No.
0Z213889
EAN
4017981005982
UBB
500642566839
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
1985094