Hamers en slaggereedschap
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
Martillo
Martillo
Martillos de bola
5N912485
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
Gedore ROTBAND-PLUS 620 E-1250 Martillo percutor mango de madera de fresno 260mm 1.25kg
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5N912485
Diseño
Otro
Longitud
2.065
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Cabeza de peso (g)
1250
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Longitud
2.065
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Cabeza de peso (g)
1250
Peso total (g)
1490
Con protector de uñas
Sí
Model
620 E-1250
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fresno contorneado (E 620 E) o mango de nogal americano (E 620 H) DIN 5135, suplementario con manguito protector del mango de acero templado largo, El manguito, el collar cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango de madera en una sola unidad, Unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, Unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio
Números de artículo
Artículo No.
5N912485
EAN
4010883888707
UBB
500642564693
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
8887020