text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-400 Martillo de Ingeniero Mango Nogal 305mm 400g


Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito protector del mango largo endurecido, Con mango contorneado de nogal americano DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito protector del mango largo endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga v

Artículo No. 5D809233
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 310
Magnético No
Sin rebote No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 310
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 400
Peso total (g) 605
Punta intercambiable No
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas
Con portauñas No
Marca Gedore
Model 600 H-400

Descripción

Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito protector del mango largo endurecido, Con mango contorneado de nogal americano DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito protector del mango largo endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio

Números de artículo

Artículo No. 5D809233
EAN 4010883858311
UBB 500632605795
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8583150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.