text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-100 Martillo de Ingeniero Mango de Nogal 260mm 100g


Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito largo de acero endurecido protector del mango, Mango de nogal americano de doble contorno DIN 5111 con manguito protector del mango extra largo de acero endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida

Artículo No. 7O886504
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 260
Magnético No
Sin rebote No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 260
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 100
Peso total (g) 188
Punta intercambiable No
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas
Con portauñas No
Marca Gedore
Model 600 H-100

Descripción

Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito largo de acero endurecido protector del mango, Mango de nogal americano de doble contorno DIN 5111 con manguito protector del mango extra largo de acero endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio

Números de artículo

Artículo No. 7O886504
EAN 4010883858281
UBB 500632605530
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8582850
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.