Martillos de ingeniero
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
Martillo
Martillo
Martillos de ingeniero
8V956588
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
Gedore ROTBAND-PLUS 600 E-300 Martillo de Ingeniero Mango de madera de fresno 305mm 300g
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8V956588
Antimagnético
No
Longitud
300
Magnético
No
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Antimagnético
No
Longitud
300
Magnético
No
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Cabeza de peso (g)
300
Peso total (g)
502
Punta intercambiable
No
Con extractor de uñas
No
Con protector de uñas
Sí
Con portauñas
No
Model
600 E-300
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito protector del mango largo de acero endurecido, El collar cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango en una sola unidad, Unión del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, Unión del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio
Números de artículo
Artículo No.
8V956588
EAN
4010883858199
UBB
500642563455
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
8581960