text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Gedore 3020 cuadrado 3/8 pulgada cuadrado 1/4 pulgada longitud 28 mm


Para vasos de accionamiento manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 29
Longitud (mm) 28
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 29
Longitud (mm) 28
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 10
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Accesorios
Pieza No
Probado según ISO 3316
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA 8466103800
Model 3020
Type Reducer

Descripción

Para vasos de accionamiento manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2276.003.020
EAN 4010886623626
UBB 240122064969
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6236280

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.