text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reducer 3/8

Artículo No. 3R161546
Longitud (mm) 24
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 10
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 13

Especificaciones

Longitud (mm) 24
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 10
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 13
Probado según ISO 3316 No
Marca Gedore
Type Reducer

Descripción

Desbloqueo por pulsador, resistente al desgaste y fosfatado al manganeso, Anillo de giro rápido para soltar o apretar con rapidez, Adaptador seguro en la carraca anular gracias al anillo de seguridad, Cuerpo cromado, Cuerpo cromado

Números de artículo

Artículo No. 3R161546
EAN 4010886894941
UBB 500642495484
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2320487
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.