text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Red Tool Case in Plastic Case Hex 4-32mm 1/4" Drive 100-Piece

Artículo No. 3Y849499
Embalaje Caso
Número de destornilladores de estrella PH 7
Número de destornilladores de estrella PZ 3
Número de destornilladores de ranura 6
Número de llaves de vaso 38

Especificaciones

Embalaje Caso
Número de destornilladores de estrella PH 7
Número de destornilladores de estrella PZ 3
Número de destornilladores de ranura 6
Número de llaves de vaso 38
Número de llaves de vaso 32
Número de destornilladores Torx 8
Número total de herramientas 100
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de alicates 2
Número de llaves combinadas 12
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Número de llaves hexagonales 9
Número de llaves ajustables 1
Número de puntas de inserción 18
Número de carracas 2
Número de barras 1
Número de martillos 1
Con carraca
Marca Gedore red
Type Tool Case

Descripción

6.3 mm (1/4″) and 12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of CV steel. Socket bits with CV steel base and phosphate-coated special steel blades. Lever-action reversible ratchets with 2-component handle and socket-locking function with push-button release Contents: 6.3 mm (1/4″) square drive 1 lever-action reversible ratchet (72 teeth) with 2-component handle and socket-locking function with push-button release 1 handle with square drive 6.3 mm (1/4″) 1 hex socket bit ea. in 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 extension ea. in 50, 100 mm 1 T-handle with sliding collar (115 mm) 1 universal joint 1 bit adapter, 6.3   mm (1/4″) internal square to 6.3  mm (1/4″) hexagon socket (L 25 mm) to drive bits with a ratchet 1 bit ea. for screws with hexagon socket profile in 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 1 bit ea. for slotted head screws in 4.0, 5.5, 7.0 mm 1 bit ea. for Phillips (PH) screws in sizes 1, 2, 3, 4 1 bit ea. for pozidriv (PZ) screws in sizes 1, 2, 3 1 bit ea. for screws with internal TORX® profile in sizes T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40 Contents: 12.5 mm (1/2″) square drive 1 lever-action reversible ratchet (72 teeth) with 2-component handle and socket-locking function with push-button release 1 hex socket bit ea. in sizes AF 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm 1 extension ea. in 125, 250 mm 1 universal joint 1 adapter 10 mm (3/8″) internal square to 12.5 mm (1/2″) external square 1 combination spanner ea. in AF 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1 Allen key each for AF 1.5, 2.0, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 1 adjustable spanner, L 250 mm 1 screwdriver ea. for slotted head screws in 4, 5.5, 6.5 mm 1 screwdriver ea. for Phillips (PH) screws in sizes 1, 2, 3 1 side cutter, 180 mm* 1 needle-nose pliers, 200 mm* 1 water pump pliers, 250 mm* 1 cross peen hammer, 500 g

Números de artículo

Artículo No. 3Y849499
EAN 4060833000635
UBB 500694859983
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300063
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.