text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore QSN900 FH S Destornillador dinamométrico 1/4» engranaje hexagonal 4-9Nm 196mm

Cikkszám 2S322566
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 335
Longitud total (mm) 196
Protección de aislamiento 1000 V No

Műszaki adatok

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 335
Longitud total (mm) 196
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.5
División de la escala de precisión (Nm) 0.1
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model QSN900 FH

Leírás

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 4 - 9 N - m, El apriete controlado de alta velocidad permite la producción en serie, Industria de hardware eléctrico y electrónico, industria de fabricación de instrumentos y fabricación industrial o en el control de calidad, Características: Destornillador dinamométrico ajustable - con escala, Con accionamiento hexagonal hembra de 1/4" para utilizar con puntas hexagonales de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, Con adaptador también apto para vasos de accionamiento cuadrado de 1/4" según DIN 3124, Precisión de trabajo: +/- 6 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Embrague radial de bolas de precisión y diseño de leva para un apriete bidireccional controlado, Mecanismo de precisión se desliza muy notablemente cuando se alcanza el valor preajustado, Reajuste automático a la posición inicial, Sistema "Positive-Lock" fija automáticamente el valor ajustado evitando que se ajuste erróneamente, 4 modelos en el rango de 0,08 N-m a 9 N-m, Graduación de la escala micrométrica: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones electrostáticas sensibles, Volumen de suministro: Destornillador dinamométrico tipo QSN, adaptador para accionamiento cuadrado/hexagonal de 1/4" (nº 757-20), Modelo nº QSN 600 FH / QSN 900 FH con mango en T adicional para facilitar el trabajo, Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789, Suministro en embalaje de cartón resistente

Cikkszámok

Cikkszám 2S322566
EAN 4002805921081
UBB 500642431034
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1400177
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.