Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
0H932319
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
Gedore QSN600 FH Destornillador Dinamométrico Tipo S 1/4» Hex Drive 1.2-6Nm 196mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0H932319
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
335
Longitud total (mm)
196
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
335
Longitud total (mm)
196
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.5
División de la escala de precisión (Nm)
0.1
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
QSN600 FH
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H932319
EAN
4002805921098
UBB
500642430879
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1400169