Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
6O496709
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
Gedore QSN120 FH 1 S Destornillador dinamométrico 1/4» hexagonal 0.24-1.2Nm 183mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6O496709
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
230
Longitud total (mm)
183
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
230
Longitud total (mm)
183
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.5
División de la escala de precisión (Nm)
0.01
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
QSN120 FH 1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 0,24 - 1,2 N - m, El apriete controlado de alta velocidad permite la producción en serie, Industria de hardware eléctrico y electrónico, industria de fabricación de instrumentos y fabricación industrial o en el control de calidad, Características: Destornillador dinamométrico ajustable - con escala, Con accionamiento hexagonal hembra de 1/4" para utilizar con puntas hexagonales de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, Con adaptador también apto para vasos de accionamiento cuadrado de 1/4" según DIN 3124, Precisión de trabajo: +/- 6 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Embrague radial de bolas de precisión y diseño de leva para un apriete bidireccional controlado, Mecanismo de precisión se desliza muy notablemente cuando se alcanza el valor preajustado, Reajuste automático a la posición inicial, Sistema "Positive-Lock" fija automáticamente el valor ajustado evitando que se ajuste erróneamente, 4 modelos en el rango de 0,08 N-m a 9 N-m, Graduación de la escala micrométrica: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones electrostáticas sensibles, Volumen de suministro: Destornillador dinamométrico tipo QSN, adaptador para accionamiento cuadrado/hexagonal de 1/4" (nº 757-20), Modelo nº QSN 600 FH / QSN 900 FH con mango en T adicional para facilitar el trabajo, Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789, Suministro en embalaje de cartón resistente
Números de artículo
Artículo No.
6O496709
EAN
4002805921067
UBB
500642430614
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1400150