text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore QS9 FH AZUL Destornillador dinamométrico 1/4» hexagonal 4-9Nm 184mm

Artículo No. 5U174480
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 335
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 335
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.1
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model QS9 FH BLUE

Números de artículo

Artículo No. 5U174480
EAN 4002805757093
UBB 500642431604
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 7718210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.