text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore punzón 119-2


Según DIN 6450, acero al vanadio GEDORE, templado y revenido cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, filo de trabajo pulido y barnizado incoloro, medidas especiales sobre demanda

Artículo No. G4997.020.001
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 150
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 2
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 150
Con protección de manos No
Diámetro punta (mm) 2
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 65
Type Pin Punch

Descripción

Según DIN 6450, acero al vanadio GEDORE, templado y revenido cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, filo de trabajo pulido y barnizado incoloro, medidas especiales sobre demanda

Números de artículo

Artículo No. G4997.020.001
EAN 4010883875868
UBB 203116102898
UNSPSC 27111505
Artículo del fabricante nr 8758640
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.