text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Punta de vaso D32 3/4 pulgada 12 puntas ancho plano 27 mm longitud 54,5 mm


Actuador cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno de bloqueo, accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 27
Longitud (mm) 54.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 27
Longitud (mm) 54.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 245
Codigo SA 8204200000
Model D 32 27
Type Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno de bloqueo, accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2256.270.001
EAN 4010886627242
UBB 240122071485
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6272400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.