text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore punta de vaso D 19 1/2 pulgadas 12 puntos de ancho a través de planos 18 mm longitud 39.5 mm


Actuador cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura para bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 18
Longitud 39.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 18
Longitud 39.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 17
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura para bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2231.180.001
EAN 4010886613429
UBB 240122037825
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6134280

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.