Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
8T081933
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
Gedore punta de vaso D 19 1/2 pulgadas 12 puntas ancho plano 36 mm longitud 44,5 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8T081933
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
36
Longitud (mm)
44.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
36
Longitud (mm)
44.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
22.5
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
D 19 36
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura para bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, * no normalizado, * no normalizado
Números de artículo
Artículo No.
8T081933
EAN
4010886883099
UBB
500642531858
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2194686