Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
5S465278
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
Gedore punta de vaso D 19 1/2 pulgadas 12 puntas AF 19/32 pulgadas longitud 39,5 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5S465278
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
39.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
39.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
15
Ancho de llave (pulgadas)
19/32 pulgadas
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
D 19 19/32AF
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Números de artículo
Artículo No.
5S465278
EAN
4010886613672
UBB
500642493240
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6136730