Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
7W477891
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
Gedore Punta de vaso 19 L 1/2 pulgadas hexagonal ancho 10 mm longitud 77 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7W477891
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
77
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
77
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
12
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82042000
Model
19 L 10
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W477891
EAN
4010886849507
UBB
500642529639
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1718738